Schneider Electric - APC NetShelter - Support de retenue de câbles pour rack - Rack ATS - 40x429x81mm - AP7769

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - support/guide de câbles
matériau - métal
nombre d'unités en hauteur (HE) - 1
couleur - noir
numéro RAL - 9005
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Netshelter PDU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304255871
Réf. Sonepar
01887425587
Réf. Fournisseur
AP7769
Marque
Schneider Electric
modèle:
support/guide de câbles
matériau:
métal
nombre d'unités en hauteur (HE):
1
couleur:
noir
numéro RAL:
9005
largeur:
429 mm
montage 482,6 mm (19 pouces):
Oui
hauteur:
40 mm
longueur:
40 mm
diamètre:
429 mm
Les Atouts de l'article:
Ce support de fixation de câbles est adapté aux racks ATS APC.Il se monte sur les montants du rack grâce aux vis fournies L'organisation des câbles facilite leur identification et l'accès aux équipements, ce qui simplifie les opérations de maintenance.Le produit repond aux normes REACh et RoHS UE.
Quelques mots du fabricant :
- Facilité d'accès aux équipements
- Facilité d'installation
- Produit Green Premium respectueux de l'environnement





