Schneider Electric - APC NetShelter - Switched Rack PDU - Bandeau de prises commutées - 10A - AP7950B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimension de fixation - autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0
raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise
sens de montage - vertical
longueur du câble - 3 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Netshelter PDU
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304331643
Réf. Sonepar
01887009859
Réf. Fournisseur
AP7950B
Marque
Schneider Electric
dimension de fixation:
autre
nombre de prises avec broche de mise à la terre:
0
raccordement électrique:
cordon de raccordement avec prise
sens de montage:
vertical
longueur du câble:
3 m
nombre de prises avec contact de terre:
16
finition du raccordement électrique:
autre
nombre de phases:
0
nombre de prises C13:
16
nombre de disjoncteurs:
0
nombre de prises C19:
0
nombre de prises C20:
0
nombre de prises UK BS1363:
0
nombre de prises standard Suisse Type 13:
0
nombre de prises standard Suisse Type 15:
0
nombre de prises standard Suisse Type 23:
0
nombre de prises standard Suisse Type 25:
0
nombre d'autres prises de courant:
0
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
longueur:
44 mm
largeur:
56 mm
hauteur:
1245 mm
profondeur:
44 mm
tension d'alimentation:
230 V
filtre anti-parasite réseau:
Non
commutable:
Oui
avec mètre:
Non
fonction de commande:
Oui
SNMP:
Non
avec affichage:
Oui
évaluation:
autre
avec affichage LED:
Oui
avec fusible:
Oui
ampèremètre:
Oui
mesure de la température:
Non
avec matériau de fixation:
Oui
couleur:
noir
nombre de raccordements USB:
0
nombre de ports RJ45:
0
avec parasurtenseur:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce bandeau de prises commutées permet une gestion précise de l'alimentation des équipements connectés. Il est conçu pour recevoir une tension de 200 à 230V et une intensité maximale de 10A. Cette installation permet d'optimiser l'énergie consommée par les différents équipements informatiques. Les appareils peuvent être programmés pour fonctionner à des horaires précis, et être coupés lorsqu'ils sont inutilisés. Grâce à la gestion indivuelle de chaque prise électrique, les équipements peuvent être gérés séparément et à distance selon les besoins spécifiques. Le bandeau de prises commutées permet de surveiller et analyser la consommation électrique des équipements afin d'optimiser leurs ressources. Ce système de gestion permet de réaliser des économies financières et énergétiques.Ce produit est qualifié d'économe en énergie et fait partie de la sélection Green Premium. Il répond aux normes REACh et RoHS Ue. Il doit être recyclé selon les informations fournies sur la fiche.
Quelques mots du fabricant :
- Gestion précise de l'alimentation des équipements connectés
- Gestion de l'interface à distance
- Surveillance de la consommation électrique





