Schneider Electric - APC NetShelter Switched Rack PDU - Commutées - 15A - 12A/208V ou 10A/230V - AP7920B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimension de fixation - autre

  • nombre de prises avec broche de mise à la terre - 0

  • raccordement électrique - cordon de raccordement avec prise

  • sens de montage - horizontal

  • longueur du câble - 2 m

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304331612

Réf. Sonepar

01887009852

Réf. Fournisseur

AP7920B

Marque

Schneider Electric

dimension de fixation:

autre

nombre de prises avec broche de mise à la terre:

0

raccordement électrique:

cordon de raccordement avec prise

sens de montage:

horizontal

longueur du câble:

2 m

nombre de prises avec contact de terre:

8

finition du raccordement électrique:

autre

nombre de prises C13:

8

nombre de prises C19:

0

nombre de prises C20:

0

nombre de prises UK BS1363:

0

nombre de prises standard Suisse Type 13:

0

nombre de prises standard Suisse Type 15:

0

nombre de prises standard Suisse Type 23:

0

nombre de prises standard Suisse Type 25:

0

nombre d'autres prises de courant:

0

nombre d'unités en hauteur (HE):

1

largeur:

445 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

108 mm

tension d'alimentation:

230 V

filtre anti-parasite réseau:

Non

commutable:

Oui

avec mètre:

Non

fonction de commande:

Oui

SNMP:

Non

avec affichage:

Oui

évaluation:

autre

avec affichage LED:

Oui

avec fusible:

Oui

ampèremètre:

Oui

mesure de la température:

Non

avec matériau de fixation:

Oui

couleur:

noir

nombre de raccordements USB:

0

nombre de ports RJ45:

0

avec parasurtenseur:

Non

APC NetShelter Switched Rack PDU - Bandeau de prises commutées - Tension d'entrée de 200 à 230V - Tension de sortie de 208 à 230V - Intensité maximale de 15A - 1U - Courant assigné d'emploi 12A /208V ou 10A /230V

Les Atouts de l'article:

Ce bandeau de prises commutées permet une gestion précise de l'alimentation des équipements connectés. Il est conçu pour recevoir une tension de 200 à 230V et une intensité maximale de 15A. Cette installation permet d'optimiser l'énergie consommée par les différents équipements informatiques. Les appareils peuvent être programmés pour fonctionner à des horaires précis, et être coupés lorsqu'ils sont inutilisés. Grâce à la gestion indivuelle de chaque prise électrique, les équipements peuvent être gérés séparément et à distance selon les besoins spécifiques. Le bandeau de prises commutées permet de surveiller et analyser la consommation électrique des équipements afin d'optimiser leurs ressources. Ce système de gestion permet de réaliser des économies financières et énergétiques.Ce produit est qualifié d'économe en énergie et fait partie de la sélection Green Premium. Il répond aux normes REACh et RoHS Ue. Il doit être recyclé selon les informations fournies sur la fiche.



Quelques mots du fabricant :

  • Gestion précise de l'alimentation des équipements connectés
  • Gestion de l'interface à distance
  • Surveillance de la consommation électrique
  • Abonnement d'un an à la carte de gestion de réseau sécurisé inclus