Schneider Electric - APC Panneaux de dérivation - Bypass Externe - Onduleurs Smart UPS - 8/10kVA - 4U - SBP10KRMI4U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 432 mm
hauteur - 178 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Options et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304212638
Réf. Sonepar
03345421263
Réf. Fournisseur
SBP10KRMI4U
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
432 mm
hauteur:
178 mm
profondeur:
673 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
0 VA
capacité:
0 Ah
Les Atouts de l'article:
Conçu pour être utilisé avec les onduleurs APC Smart-UPS de 8/10 kVA, ce panneau de dérivation permet d'effectuer des travaux de maintenance ou de mise à jour sans interrompre l'alimentation électrique.Il possède 1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) ainsi qu'1 câblage sur bornier 4 fils (3PH + N) et un disjoncteur de protection contre les surintensités. Fiable et facile d'utilisation, ce système permet de contourner l'onduleur tout en assurant la continuité et le bon fonctionnement de l'appareil sans interrompre l'alimentation. Ce panneau de dérivation a l'avantage d'être compatible avec une large varité d'onduleurs APC Smart UPS. Le panneau de dérivation répond aux certifications CSA GOST ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.
Quelques mots du fabricant :
- Solution de maintenance pratique et efficace
- Sécurité accrue qui garantit la continuité de l'alimentation électrique
- Compatibilité étendue avec une large gamme d'onduleurs






