Schneider Electric - APC Panneaux de dérivation - Bypass externe - Smart UPS - 20kVA - 230V - SBP16KRMI4U

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 432 mm

  • hauteur - 178 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

731304212652

Réf. Sonepar

03345421265

Réf. Fournisseur

SBP16KRMI4U

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

432 mm

hauteur:

178 mm

profondeur:

673 mm

courant nominal:

0 A

puissance nominale:

0 VA

capacité:

0 Ah

APC Panneaux de contournement pour la maintenance - Panneau de dérivation - Bypass externe - Pour onduleurs APC Smart UPS - Capacité de chargement de 20kVA - Tension d'entrée et de sortie 230V - 100A - 4U

Les Atouts de l'article:

Ce panneau de dérivation permet d'effectuer des travaux de maintenance ou de mise à jour sans interrompre l'alimentation électrique.Il possède 3 câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) en sortie, 1 câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre), 1 câblage sur bornier 4 fils (3PH + G) en entrée et un disjoncteur de protection contre les surintensités. Fiable et facile d'utilisation, ce système permet de contourner l'onduleur tout en assurant la continuité et le bon fonctionnement de l'appareil sans interrompre l'alimentation. Ce panneau de dérivation a l'avantage d'être compatible avec une large varité d'onduleurs APC Smart UPS. Le panneau de dérivation répond aux certifications CSA GOST ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.



Quelques mots du fabricant :

  • Solution de maintenance pratique et efficace
  • Sécurité accrue qui garantit la continuité de l'alimentation électrique
  • Compatibilité étendue avec une large gamme d'onduleurs