Schneider Electric - APC Panneaux de dérivation - Onduleurs Smart UPS - 230V - 32A - Rack - 2U - SBP6KRMI2U

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • largeur - 432 mm

  • hauteur - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

731304212614

Réf. Sonepar

01887009940

Réf. Fournisseur

SBP6KRMI2U

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

largeur:

432 mm

hauteur:

89 mm

profondeur:

660 mm

courant nominal:

0 A

puissance nominale:

0 VA

capacité:

0 Ah

APC Panneaux de contournement pour la maintenance - Panneau de dérivation - Compatible onduleurs APC Smart UPS - Tension d'entrée et de sortie principale 230V - 32A - Rack - 2U - Prises (4) C19

Les Atouts de l'article:

Ce panneau de dérivation permet d'effectuer des travaux de maintenance ou de mise à jour sans interrompre l'alimentation électrique.Il possède 1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) et un disjoncteur de protection contre les surintensités. Fiable et facile d'utilisation, ce système permet de contourner l'onduleur tout en assurant la continuité et le bon fonctionnement de l'appareil sans interrompre l'alimentation. Ce panneau de dérivation a l'avantage d'être compatible avec une large varité d'onduleurs APC Smart UPS. Le panneau de dérivation répond aux certifications CSA GOST ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.



Quelques mots du fabricant :

  • Solution de maintenance pratique et efficace
  • Sécurité accrue qui garantit la continuité de l'alimentation électrique
  • Compatibilité étendue avec une large gamme d'onduleurs