Schneider Electric - APC Panneaux de dérivation - Smart UPS - 16A - 2U - (6)C13 - (1)Jumpers - (1)C19 - SBP3000RMI
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 432 mm
hauteur - 89 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Options et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304266747
Réf. Sonepar
03345266748
Réf. Fournisseur
SBP3000RMI
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
432 mm
hauteur:
89 mm
profondeur:
76 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
0 VA
capacité:
0 Ah
Les Atouts de l'article:
Ce panneau de dérivation permet d'effectuer des travaux de maintenance ou de mise à jour sans interrompre l'alimentation électrique.Il possède un disjoncteur de protection contre les surintensités. Fiable et facile d'utilisation, ce système permet de contourner l'onduleur tout en assurant la continuité et le bon fonctionnement de l'appareil sans interrompre l'alimentation. Ce panneau de dérivation a l'avantage d'être compatible avec une large varité d'onduleurs APC Smart UPS. Le panneau de dérivation répond aux certifications VDE ainsi qu'aux normes RoHS et EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.
Quelques mots du fabricant :
- Solution de maintenance pratique et efficace
- Sécurité accrue qui garantit la continuité de l'alimentation électrique
- Compatibilité étendue avec une large gamme d'onduleurs



