Schneider Electric - APC Smart-UPS - Carte réseau - SmartSlot - UPSLink - Smart-UPS SMT/SMX/SURT/SR1 - AP9620

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- type d'accessoire/pièce détachée - interface réseau 
- accessoire - Oui 
- pièce détachée - Non 
- largeur - 121 mm 
- hauteur - 38 mm 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Options et accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304283218
Réf. Sonepar
01887428321
Réf. Fournisseur
AP9620
Marque
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
interface réseau
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
largeur:
121 mm
hauteur:
38 mm
profondeur:
114 mm
Les Atouts de l'article:
Cette carte de gestion SmartSlot permet de surveiller et de contrôler en temps réel l'état des onduleurs de type Smart-UPS SMT, SMX et SURTD. La surveillance continue de l'onduleur permet de détecter rapidement les problèmes d'alimentations.Le produit est conforme aux régulations REACh et RoHS.
Quelques mots du fabricant :
- Surveillance en temps réel de l'alimentation électrique
- Réduction de la consommation électrique
- Protection des appareils connectés contre les surcharges




