Schneider Electric - APC Smart UPS RT - Transformateur d'isolement d'entrée - 10 000 VA - 4U - APTF10KW01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
accessoire - Non
pièce détachée - Non
largeur - 432 mm
hauteur - 175 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Options et accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
731304242208
Réf. Sonepar
03345425980
Réf. Fournisseur
APTF10KW01
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
accessoire:
Non
pièce détachée:
Non
largeur:
432 mm
hauteur:
175 mm
profondeur:
749 mm
courant nominal:
0 A
puissance nominale:
10000 VA
capacité:
0 Ah
Les Atouts de l'article:
Ce panneau de dérivation permet d'effectuer des travaux de maintenance ou de mise à jour sans interrompre l'alimentation électrique.Il possède 1 câblage sur bornier 3 fils (H + neutre + terre) ainsi qu'1 câblage sur bornier 3 fils (2 phases + masse) en sortie, 1 câblage sur bornier 3 fils (2 phases + masse), 1 câblage sur bornier 3 fils (1 phase + neutre + terre) en entrée et un disjoncteur de protection contre les surintensités. Fiable et facile d'utilisation, ce système permet de contourner l'onduleur tout en assurant la continuité et le bon fonctionnement de l'appareil sans interrompre l'alimentation. Ce panneau de dérivation a l'avantage d'être compatible avec une large varité d'onduleurs APC Smart UPS. Le panneau de dérivation répond aux certifications CSA Listé UL ainsi qu'aux normes RoHS et EN 55022 class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Quelques mots du fabricant :
- Solution de maintenance pratique et efficace
- Sécurité accrue qui garantit la continuité de l'alimentation électrique
- Compatibilité étendue avec une large gamme d'onduleurs