Schneider Electric - APC Smart-UPS - Triple châssis d'extension arrière - Smartslot - AP9604BLK

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • largeur - 432 mm

  • hauteur - 44 mm

  • profondeur - 165 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

731304205111

Réf. Sonepar

03345266750

Réf. Fournisseur

AP9604BLK

Marque

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

largeur:

432 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

165 mm

APC Carte de gestion et options additionnelles Smart-UPS - Triple châssis d'extension arrière - Emplacements conçu pour accueillir des cartes de gestion APC - Surveillance à distance - Interface Smartslot - Façade - Noir

Les Atouts de l'article:

Ce triple châssis arrière est un châssis à 3 emplacements conçu pour accueillir des cartes de gestion APC. Ce produit répond à plusieurs standards et normes, tels que les certifications C-Tick, CE, DOC/Industry Canada, VCCI et les normes EN 55022 class A, EN 55024, EN 55082, FCC partie 15 classe A. Il est également conforme aux régulations REACh et RoHS.



Quelques mots du fabricant :

  • Installation facile et rapide grâce au support de montage en rack
  • Permet d'ajouter des modules supplémentaires pour répondre à vos besoins spécifiques.
  • Personnalisation de l'équipement