Schneider Electric - Argus - détecteur de mouvement - installation murale/plafond - int./ext. 110° - MTN565119
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 8 min
angle de détection horizontal - 0...110 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485098487
Réf. Sonepar
01887509848
Réf. Fournisseur
MTN565119
Marque
Schneider Electric
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
12 m
durée de marche max.:
8 min
angle de détection horizontal:
0...110 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Oui
arrêt forcé:
Oui
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
110 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
12 m
champ de détection de diamètre au sol:
24 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP55
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
1 s
déclenchement retardé:
480 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
-12...12 °
plage de rotation du capteur, verticale:
-24...9 °
luminosité de déclenchement:
3...1000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...25 °C
nombre de zones de détection:
92
courant de démarrage max.:
16 A
courant de veille:
4.3 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
220...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non






