Schneider Electric - Argus - détecteur de mouvement - installation murale/plafond - Int./ext. 220° - MTN565219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 12 m
durée de marche max. - 8 min
angle de détection horizontal - 0...220 °
Puissance de coupure max. - 2000 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485098494
Réf. Sonepar
01887509849
Réf. Fournisseur
MTN565219
Marque
Schneider Electric
modèle:
détecteur de mouvement
longueur de portée max.:
12 m
durée de marche max.:
8 min
angle de détection horizontal:
0...220 °
Puissance de coupure max.:
2000 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Non
régulation de la lumière:
Non
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Non
angle de balayage:
220 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
12 m
portée de présence max.:
50 m²
champ de détection de diamètre au sol:
24 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Non
avec télécommande:
Non
sensibilité ajustable:
Non
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Oui
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
saillie
type de connexion:
autre
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP55
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
durée de marche min.:
1 s
déclenchement retardé:
480 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
-12...12 °
plage de rotation du capteur, verticale:
-24...9 °
luminosité de déclenchement:
3...1000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
-20...25 °C
nombre de zones de détection:
112
courant de démarrage max.:
16 A
courant de démarrage min.:
0 A
courant de veille:
4.3 mA
commande auxiliaire possible:
Non
fonction d'alarme:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Oui
tension nominale (Un):
220...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce détecteur de mouvement ARGUS intérieur ou extérieur permet une installation murale ou au plafond. Le seuil de luminosité et le temps de retard peuvent être ajustés. Il offre une détection de mouvement à 220 degrés, idéale pour les grandes façades de maison.



