Schneider Electric - Argus Presence - détecteur maître avec IR - DALI - 360° - blanc - MTN5510-1519

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de présence
longueur de portée max. - 7 m
durée de marche max. - 30 min
angle de détection horizontal - 0...360 °
Puissance de coupure max. - 2200 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606480467448
Réf. Sonepar
01887046745
Réf. Fournisseur
MTN5510-1519
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle:
détecteur de présence
longueur de portée max.:
7 m
durée de marche max.:
30 min
angle de détection horizontal:
0...360 °
Puissance de coupure max.:
2200 W
couleur:
blanc
type de capteur:
infrarouge
avec interface DALI:
Oui
régulation de la lumière:
Oui
commande HVAC:
Non
marche forcée:
Non
arrêt forcé:
Non
spécial animaux:
Non
protection au ras du mur:
Oui
interconnectable:
Oui
angle de balayage:
360 °
hauteur de montage optimale:
2.5 m
surveillance de cage d'escalier:
Oui
commutateur de pontage:
Non
largeur de portée max.:
7 m
portée de présence max.:
0 m²
champ de détection de diamètre au sol:
14 m
adapté pour une transmission sans fil:
Non
commandable à distance:
Oui
avec télécommande:
Oui
sensibilité ajustable:
Oui
luminosité de déclenchement ajustable:
Oui
avec voyant:
Non
auto-apprentissage de la fonction luminosité:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
possibilité de cablage d'un variateur déporté:
Non
mode de pose:
encastré
type de connexion:
borne à vis
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
traitement antibactérien:
Non
numéro RAL (équivalent):
9010
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
type de tension:
AC
fréquence:
50...60 Hz
durée de marche min.:
10 s
déclenchement retardé:
1800 s
enclenchement retardé:
0 s
plage de rotation du capteur, horizontale:
0...0 °
plage de rotation du capteur, verticale:
0...0 °
luminosité de déclenchement:
10...1000 lx
adapté à une charge C:
Oui
température:
0...25 °C
nombre de zones de détection:
136
courant de démarrage max.:
10 A
courant de démarrage min.:
0 A
courant de veille:
30 mA
commande auxiliaire possible:
Oui
fonction d'alarme:
Non
largeur:
0 mm
hauteur:
0 mm
profondeur:
0 mm
diamètre:
0 mm
largeur d'encastrement:
0 mm
profondeur d'encastrement:
0 mm
longueur d’encastrement:
0 mm
diamètre d'encastrement:
0 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détection du champ arrière:
Non
montage mural:
Non
tension nominale (Un):
220...230 V
avec capteur acoustique:
Non
avec câble de raccordement:
Non