Schneider Electric - ATV340 1,5KW 2HP 400V WITH Sercos VARIAB - ATV340U15N4S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - ATV340 1,5KW 2HP 400V WITH Sercos VARIAB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension du secteur - 380...480 V

  • fréquence de sortie max. - 599 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 32 A

  • puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée - 1.5 kW

  • indice de protection (IP) - IP20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606489497828

Réf. Sonepar

01887949782

Réf. Fournisseur

ATV340U15N4S

Marque

Schneider Electric

tension du secteur:

380...480 V

fréquence de sortie max.:

599 Hz

courant de sortie nominal I2N:

32 A

puissance utile max. en charge quadratique sous tension de sortie assignée:

1.5 kW

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

3

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

480 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

1.5 kW

tolérance relative de fréquence du réseau symétrique:

5 %

tolérance relative de tension du réseau symétrique:

10 %

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

2

nombre d’entrées numériques:

5

avec élément de commande:

Non

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Non

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Oui

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Non

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Oui

type de convertisseur:

convertisseur U

hauteur:

270 mm

largeur:

85 mm

profondeur:

232.5 mm

ATV340 1,5KW 2HP 400V WITH Sercos VARIAB

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme Altivar 340, une offre de variateurs de vitesse de 0,75kW à 75kW. Ce variateur de vitesse dispose d'un filtre CEM intégré conforme à la catégorie C3. Il est conçu pour les moteurs asynchrones et synchrones triphasés avec une puissance maximale de 1,5kW/2 HP pour un usage intensif et de 2,2kW/3 HP pour un usage normal. Il s'agit d'un variateur de vitesse triphasé avec une tension d'alimentation nominale de 380V à 480V, une fréquence de 50/60Hz et un courant de sortie continu de 5,6 A à 4kHz. Il est équipé de bornes à vis pour le raccordement électrique et de 3 connecteurs RJ45 pour la communication série Modbus. Il s'agit d'un produit classé IP20. Il convient aux applications du segment des machines d'emballage, de travail des matériaux, de manutention et de levage. Ce produit est certifié CSA, CE, C-Tick, EAC, UL et TUV. Il répond aux normes UL 508C, UL 618000-5-1, EN/IEC 61800-3, EN/IEC 61800-5-1, IEC 60721-3 et IEC 61508. Il prend en charge la méthode de montage en armoire. La gamme de variateurs de vitesse Altivar Machine ATV340 couvre des puissances de moteur allant de 1CV à 100CV en usage intensif, avec 3 types de produits modulaires, Ethernet et SERCOS. Les variateurs de vitesse Altivar Machine ATV340 offrent des capacités d'automatisation de haut niveau et une technologie de contrôle de moteur exceptionnelle combinée à la simplicité.