Schneider Electric - Back Box Dry Wall (10 pack) - GDL1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - partie inférieure de boîtier
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5018486406983
Réf. Sonepar
01887640698
Réf. Fournisseur
GDL1
Marque
Schneider Electric
composition:
partie inférieure de boîtier
nombre d'unités:
1
sens de montage:
horizontal et vertical
matériau:
plastique
couleur:
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires:
Oui
forme:
autre
qualité du matériau:
thermodurci
sans halogène:
Non
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Non
avec entrée de câble:
Oui
avec insertion de raccord à écrou:
Oui
résistant aux chocs:
Non
indice de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
83 mm
hauteur d'appareil:
83 mm
profondeur d'appareil:
34 mm
convient pour montage sur une boîte d'encastrement existante:
Non
appareil de bureau:
Non
avec entrée du tube d'installation:
Non
entrée de l'arrière:
Non



