Schneider Electric - Back UPS BX - onduleur line-interactive - 500VA 230V - prises IEC - BX500MI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 500 VA
puissance effective de sortie - 300 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Back-UPS BX
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304435648
Réf. Sonepar
01887435648
Réf. Fournisseur
BX500MI
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
500 VA
puissance effective de sortie:
300 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
3
temps de pontage à pleine charge:
0 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
138 mm
largeur:
98 mm
profondeur:
310 mm
poids:
4.2 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
1 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
98 %
efficacité en mode éco:
0 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
3
fréquence secondaire:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
300 W
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cet onduleur monophasé 500VA permet de protéger vos applications contre les coupures de courant et variations de tension. Ce produit est idéal pour les équipements résidentiels et le petit tertiaire.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
BX500MI se compose de l'onduleur accompagné de son manuel d'utilisation, d'un cordon IEC IEC et d'un câble USB pour le relier à toute vos applications.
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cet onduleur Back-UPS est facile à installer puisqu'il suffit de mettre la batterie sous tension en branchant la prise sur le secteur.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel qui s'engage à des performances durables et respectueuses de l'environnement.
Le saviez-vous ?
De nombreuses variantes existent avec des puissances de 500/750/950/1200/1600/2200VA et des prises FR ou IEC. Il peut être combiné au logiciel PowerChute Personal Edition via le port USB pour éviter la perte de vos données en cas de panne de courant prolongée.
Les Atouts de la gamme:
Back UPS est la gamme pour les professionnels et les particuliers qui permet d'alimenter des équipements électriques de manière stable et prolongée durant les coupures de courant. 0
Quelques mots du fabricant :
- Protection contre les surtensions
 - Idéal pour le télétravail, la maison connectée ou les appareils de divertissement de la maison
 - Alimentation instantanée en énergie stable
 - Large choix de puissance
 


