Schneider Electric - Back-UPS BX - Onduleur Line Interactive - 700VA/360W - 230V - 273J - Prises IEC - BVX700LI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 700 VA

  • puissance effective de sortie - 360 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304404484

Réf. Sonepar

01887440448

Réf. Fournisseur

BVX700LI

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

700 VA

puissance effective de sortie:

360 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

4

temps de pontage à pleine charge:

0 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

120 mm

largeur:

98 mm

profondeur:

310 mm

poids:

4.2 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.51

efficacité totale:

95 %

efficacité en mode éco:

0 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

40...70 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

12.1 W

Back UPS BX - Onduleur line-interactive - Alimentation électrique sans interruption - Protection des équipements électroniques - Batterie plomb scellée de 7Ah - 230V - Puissance nominale 700VA/360W - 273 joules - Prises IEC

Les Atouts de l'article:

Conçu pour basculer automatiquement sur la batterie de secours, l’onduleur fournit une alimentation électrique sans interruption en cas de panne de courant. Grâce à sa batterie de secours, il régule et maintient une tension de sortie stable afin de protéger efficacement les équipements électroniques contre les fluctuations de tension et les coupures intempestives. Ce dispositif fonctionne avec une tension d’entrée de 230V, dispose d’une puissance nominale de 700VA/360W. Il est capable d'absorber les surtensions jusqu'à 273 joules. Le pack est fourni avec une batterie au plomb étanche, son câble d'installation et un guide de démarrage pour garantir une bonne mise en marche de l'appareil. Il dispose également de prises de courant protégées contre les surtensions, offrant une sécurité supplémentaire en cas de défaillance électrique ou de pics de tension. L’onduleur est compatible avec une large gamme d’équipements tels que les ordinateurs de bureau, serveurs, routeurs, modems, systèmes de vidéosurveillance ou dispositifs de télécommunication. L’autonomie de sa batterie permet d’éteindre les équipements en toute sécurité en cas de panne prolongée et de sauvegarder en toute fiabilité les données. Facile à installer, il est également simple à utiliser grâce à son interface de communication et à son voyant d’affichage permettant de surveiller l’état de l’onduleur et de la batterie.L'onduleur répond à la certification RoHS, CE CB et répond aux exigences des normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.



Quelques mots du fabricant :

  • Fournit une alimentation de secours ininterrompue en cas de panne de courant
  • Protège la sauvegarde des données et les équipements électroniques grâce à l'autonomie de sa batterie
  • Facilité d'installation et d'utilisation grâce à son interface et son voyant