Schneider Electric - Back-UPS - Onduleur - 350VA - 230V - autonomie 3 min 39 - BK350EI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 350 VA

  • puissance effective de sortie - 210 W

  • technologie USV - hors ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 4

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304016342

Réf. Sonepar

03345401634

Réf. Fournisseur

BK350EI

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

350 VA

puissance effective de sortie:

210 W

technologie USV:

hors ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

4

temps de pontage à pleine charge:

5.3 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

165 mm

largeur:

91 mm

profondeur:

284 mm

poids:

5.68 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

0 %

efficacité en mode éco:

0 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...50 Hz

consommation d'énergie:

210 W

Back-UPS - Onduleur - Alimentation électrique sans interruption - Protection des équipements électroniques - Tension d'entrée 230V - Puissance nominale 210W/350VA - Capacité d'absorption des surtensions 310 joules - Prises IEC

Les Atouts de l'article:

Conçu pour protéger les équipements sensibles contre les surtensions et les pics de tension pouvant endommager les appareils électroniques, cet onduleur fournit une alimentation électrique de secours en cas de coupure de courant. Il dispose d'une tension d'entrée et de sortie de 230V et d'une puissance nominale de 210W/350 VA. Il possède une capacité d'aborption s'élevant à 310 joules. L'onduleur est pourvu d'une connexion d'entrée CEI 60320 C14, 3 connexions de sortie CEI 60320 C13 et une connexion de sortie contre les surtensIons. Le dispositif est fourni avec ses 2 cordons d'alimentation , un câble USB, un câble téléphonique, un CD avec logiciel et un CD de documentation ainsi que son manuel d'utilisation pour garantir une mise en service optimale.L'onduleur bénéficie d'un système de régulation automatique de tension permettant de la maintenir à une valeur constante. Il assure une protection efficace contre les potentiels dommages liés à un dysfonctionnement électrique. Grâce à l'autonomie de sa batterie, l'utilisateur est assuré de sauvegarder ses données et possède le temps nécessaire pour éteindre ses appareils électroniques en toute sécurité en cas de panne prolongée ou d'instabilité de l'alimentation. Facile à installer, il est également simple d'utilisation grâce à ses indicateurs permettant de surveiller l'état de l'onduleur et des équipements connectés, ainsi qu'à son écran LED et son alarme de batterie faible.L'onduleur répond aux certifications C-Tick CE GOST VDE, à la certification RoHS et aux normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021, EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006, EN/CEI 62040-2:2018.



Quelques mots du fabricant :

  • Fournit une alimentation de secours continue et fiable en cas de défaillance électrique, panne ou surtensions.
  • Autonomie, protection des données et des équipements électroniques connectés
  • Facile d'installation et d'utilisation grâce à son écran et son alarme