fin de vie

Schneider Electric - Back-UPS - onduleur regulation automatique de tension - 950VA - prises FR - BX950U-FR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'entrée - 230...230 V

  • fréquence primaire - 50...50 Hz

  • nombre de phases primaires - 1

  • tension de sortie - 230...230 V

  • fréquence secondaire - 50...50 Hz

Minimum d'achat

  • -1 unité(s)

EAN

731304315971

Réf. Sonepar

01887544139

Réf. Fournisseur

BX950U-FR

Marque

Schneider Electric

tension d'entrée:

230...230 V

fréquence primaire:

50...50 Hz

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence secondaire:

50...50 Hz

puissance effective de sortie:

480 W

puissance apparente de sortie:

950 VA

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

215 mm

largeur:

130 mm

profondeur:

336 mm

poids:

8 kg

possibilité de gestion du réseau:

Oui

technologie USV:

interactif en ligne

type de construction:

appareil indépendant

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

raccordement d'entrée:

autre

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

nombre de raccordements de sortie SCHUKO:

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

Back-UPS - onduleur regulation automatique de tension - 950VA - prises FR