Schneider Electric - Back UPS Pro BR 1300VA - 8 CEI - AVR - Interface LCD - BR1300MI

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance apparente de sortie - 1300 VA
puissance effective de sortie - 780 W
technologie USV - interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Back-UPS BR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304346906
Réf. Sonepar
01887346906
Réf. Fournisseur
BR1300MI
Marque
Schneider Electric
puissance apparente de sortie:
1300 VA
puissance effective de sortie:
780 W
technologie USV:
interactif en ligne
nombre de raccords de sortie standard français (type E):
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:
6
temps de pontage à pleine charge:
2.8 min
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:
0
raccordement d'entrée:
C14
interface USB:
Oui
avec interface de communication RS-232:
Non
nombre de phases secondaires:
1
SNMP:
Non
type de tension:
AC
hauteur:
100 mm
largeur:
250 mm
profondeur:
382 mm
poids:
10.2 kg
possibilité de gestion du réseau:
Non
tension d'entrée:
230...230 V
type de construction:
appareil indépendant
modulaire:
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):
0 %
facteur de puissance cos phi à la sortie:
0.6
efficacité totale:
0 %
efficacité en mode éco:
0 %
contact de commutation hors tension:
Non
fonction de coupure automatique:
Non
nombre de phases primaires:
1
tension de sortie:
230...230 V
fréquence primaire:
50...60 Hz
nombre de raccordements de sortie (type F):
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:
0
fréquence secondaire:
50...50 Hz
consommation d'énergie:
780 W
Les Atouts de l'article:
L'onduleur de la série Back UPS Pro est conçu pour offrir une alimentation électrique fiable et protéger vos équipements électroniques des pannes de courant et des surtensions. ll fournit une alimentation propre et régulière grâce à la technologie de régulation automatique de tension (AVR). Cela garantit un fonctionnement stable et protège vos équipements contre les fluctuations de tension. Doté d'une puissance nominale de 780 W et d'une capacité de 1300 VA, cet onduleur utilise une batterie au plomb scellée de 6,0 Ah pour assurer une autonomie en cas de coupure de courant. Ce produt est fourni avec un manuel utilisateur détaillé pour vous guider tout au long de son installation et de son utilisationt. De plus, un câble USB est inclus pour faciliter la connectivité avec d'autres appareils. Les sorties comprennent 6 prises CEI 60320 C13 pour les appareils et 2 prises CEI 60320 C13 dédiées à la protection contre les surtensions. Son panneau de configuration est équipé d'une console de contrôle et d'un écran LCD multifonction, vous permettant de surveiller facilement les paramètres et l'état de l'onduleur. Cet onduleur est conforme à des normes rigoureuses en matière de sécurité, notamment les normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 et EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006. Ces normes garantissent sa qualité et sa conformité aux exigences de sécurité établies. Il bénéficie de plusieurs certifications internationales, telles que A-Tick, C-Tick, CE, EAC, RCM et TISI, qui attestent de sa conformité aux normes internationales en vigueur.
Quelques mots du fabricant :
- Fournit une alimentation de secours fiable pour protéger vos équipements électroniques contre les perturbations élec
- Facile à installer et à utiliser, avec une interface LCD pour surveiller les paramètres.
- Offre une protection contre les surtensions, les fluctuations de tension et les surcharges







