Schneider Electric - Back UPS Pro BR 1600VA - 8 CEI - AVR - Interface LCD - BR1600MI

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 1600 VA

  • puissance effective de sortie - 960 W

  • technologie USV - interactif en ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304346913

Réf. Sonepar

01887346913

Réf. Fournisseur

BR1600MI

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

1600 VA

puissance effective de sortie:

960 W

technologie USV:

interactif en ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

6

temps de pontage à pleine charge:

2.38 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

C14

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

100 mm

largeur:

250 mm

profondeur:

382 mm

poids:

10.9 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.6

efficacité totale:

0 %

efficacité en mode éco:

0 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...50 Hz

consommation d'énergie:

960 W

Back-UPS BR Pro - Onduleur - Alimentation électrique sans interruption - Protection des équipements électroniques - Batterie au plomb scellée de 9,0 Ah - Puissance nominale 960W/1600VA - 230V - 509 joules - 8 CEI - AVR - Interface LCD

Les Atouts de l'article:

L'onduleur de la série Back UPS Pro est conçu pour offrir une alimentation électrique fiable et protéger vos équipements électroniques des pannes de courant et des surtensions. ll fournit une alimentation propre et régulière grâce à la technologie de régulation automatique de tension (AVR). Cela garantit un fonctionnement stable et protège vos équipements contre les fluctuations de tension. Doté d'une puissance nominale de 960 W et d'une capacité de 1600 VA, cet onduleur utilise une batterie au plomb scellée de 9,0 Ah pour assurer une autonomie en cas de coupure de courant. Ce produit est fourni avec un manuel utilisateur détaillé pour vous guider tout au long de son installation et de son utilisationt. De plus, un câble USB est inclus pour faciliter la connectivité avec d'autres appareils. Les sorties comprennent 6 prises CEI 60320 C13 pour les appareils et 2 prises CEI 60320 C13 dédiées à la protection contre les surtensions. Son panneau de configuration est équipé d'une console de contrôle et d'un écran LCD multifonction, vous permettant de surveiller facilement les paramètres et l'état de l'onduleur. Cet onduleur est conforme à des normes rigoureuses en matière de sécurité, notamment les normes EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 et EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006. Ces normes garantissent sa qualité et sa conformité aux exigences de sécurité établies. Il bénéficie de plusieurs certifications internationales, telles que A-Tick, C-Tick, CE, EAC, RCM et TISI, qui attestent de sa conformité aux normes internationales en vigueur.



Quelques mots du fabricant :

  • Fournit une alimentation de secours fiable pour protéger vos équipements électroniques contre les perturbations élec
  • Facile à installer et à utiliser, avec une interface LCD pour surveiller les paramètres.
  • Offre une protection contre les surtensions, les fluctuations de tension et les surcharges