Schneider Electric - Back-UPS Pro Green - pack batterie externe pour onduleur 1500VA - BR24BPG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 24 V
capacité - 9000 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
désignation des dimensions - bloc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Back-UPS BR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
731304268789
Réf. Sonepar
03345000107
Réf. Fournisseur
BR24BPG
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
24 V
capacité:
9000 mAh
désignation IEC:
autre
autre désignation:
autre
désignation des dimensions:
bloc
nombre de cellules:
2
modèle:
autre
longueur:
382 mm
hauteur, borne comprise:
301 mm
largeur:
112 mm
diamètre:
0 mm
bloc d'accus:
Oui
utilisation dans la zone Ex:
Non
boîtier en plastique:
Oui
température ambiante:
-15...45 °C
adapté à une charge rapide:
Non
poids:
13400 g
Les Atouts de l'article:
Conçu pour être utilisé avec un onduleur Back-UPS Pro 1500 VA, ce pack batterie externe fournit une autonomie de batterie supplémentaire aux équipements électroniques sensibles en cas de panne de courant prolongée. Le pack comprend des batteries de 18Ah, 24V dont la capacité est de 372VAh afin de garantir une autonomie optimale. Il est conseillé de placer les batteries dans un endroit sec et aéré, loin des sources de chaleur. Il est également recommandé de le disposer à distance des autres équipements électroniques pour éviter toute interférence. Le pack est fourni avec une batterie au plomb étanche, son câble d'installation et un guide de démarrage pour garantir une bonne mise en marche de l'appareil. Il dispose de 4 prises de sortie + 4 sécurisées contre les surtensions, permettant de protéger plusieurs équipements électroniques à la fois et est équipé d'un système régulateur de tension pour lutter contre les fluctuations électriques. Le module est doté d'un écran LCD affichant les informations de l'onduleur : la charge de la batterie, la tension d'entrée et de sortie. Il est également équipé d'un port USB pour faciliter la communication entre les appareils connectés. Ce pack protège le matériel des dommages électriques et prévient la perte des données. Le pack batterie externe offre une alimentation de secours d'environ 25 minutes à 120 watts, permettant d'éteindre convenablement les équipements en toute sécurité.Le pack batterie externe pour onduleur répond à la certification RoHS et à la norme de sécurité TUV.
Quelques mots du fabricant :
- Fournit une alimentation de secours fiable pour protéger vos équipements électroniques contre les perturbations élec
- Protection contre les surcharges et les courts-circuits pour une sécurité accrue
- Possède des prises de courant pour connecter différents équipements électroniques en même temps




