Schneider Electric - Baie EasyRack 600mm/42U/1200mm avec toit, panneau latéral, roulettes, noir - ER6222
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités en hauteur (HE) - 42
largeur - 60 mm
profondeur - 120 mm
couleur - noir
matériau de la porte avant - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
731304427810
Réf. Sonepar
01887442781
Réf. Fournisseur
ER6222
Marque
Schneider Electric
nombre d'unités en hauteur (HE):
42
largeur:
60 mm
profondeur:
120 mm
couleur:
noir
matériau de la porte avant:
acier
indice de protection (IP):
IP20
finition de la barre profilée:
sans
nombre de portes:
2
type d'aération:
passif
niveau de montage:
sans
dimension (modulaire):
482,6 mm (19 pouces)
capacité de charge max.:
1200 kg
avec tôle de toit:
Oui
hauteur:
199.1 mm
avec porte frontale:
Oui
verrouillage de la porte avant:
deux point
avec porte arrière:
Oui
matériau de la porte arrière:
acier
verrouillage de la porte arrière:
deux point
avec porte à hublot:
Non
avec parois latérales:
Oui
avec socle:
Non
avec gestion de câble vertical:
Non
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
modèle:
avec cadre fixe
numéro RAL:
9005
démontable:
Non
avec mise à la terre:
Oui
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
La baie Easy Rack héberge en toute sécurité les équipements informatiques. Sa capacité de 42U, sa largeur de 600 mm et sa profondeur de 1200 mm permettent d'accueillir de nombreux équipements. Grâce à sa flexibilité, la baie peut accueillir une combinaison d'appareils de différentes tailles. Les panneaux latéraux et le toit protègent les équipements contre la poussière et d'éventuels accidents (renversement de liquide). Montée sur des roulettes, la baie se déplace facilement et permet d'organiser rapidement son espace de travail.Ce produit est soumis aux normes REACh et RoSH UE, il n'est pas composé de mercure.
Quelques mots du fabricant :
- Flexibilité et optimisation de l'espace
- Protection et sécurité des équipements
- Facile d'accès et à déplacer


