Schneider Electric - Baie EasyRack 800mm/42U/1200mm avec toit, panneau latéral, roulettes, noir - ER8222

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 42

  • largeur - 80 mm

  • profondeur - 120 mm

  • couleur - noir

  • matériau de la porte avant - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

731304427865

Réf. Sonepar

01887442786

Réf. Fournisseur

ER8222

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités en hauteur (HE):

42

largeur:

80 mm

profondeur:

120 mm

couleur:

noir

matériau de la porte avant:

acier

indice de protection (IP):

IP20

finition de la barre profilée:

sans

nombre de portes:

2

type d'aération:

passif

niveau de montage:

sans

dimension (modulaire):

482,6 mm (19 pouces)

capacité de charge max.:

1200 kg

avec tôle de toit:

Oui

hauteur:

199.1 mm

avec porte frontale:

Oui

verrouillage de la porte avant:

deux point

avec porte arrière:

Oui

matériau de la porte arrière:

acier

verrouillage de la porte arrière:

deux point

avec porte à hublot:

Non

avec parois latérales:

Oui

avec socle:

Non

avec gestion de câble vertical:

Non

matériau:

acier

finition de la surface:

revêtement par poudre

modèle:

avec cadre fixe

numéro RAL:

9005

démontable:

Non

avec mise à la terre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

1

Baie EasyRack 800mm/42U/1200mm : Matériel pour montage en compartiment avec toit, portes et panneaux latéraux à codage identique, pieds de réglage, 4 pieds et supports , roulettes pré-installées, sans plancher, couleur noir

Les Atouts de l'article:

La baie Easy Rack héberge en toute sécurité les équipements informatiques. Sa capacité de 42U, sa largeur de 800 mm et sa profondeur de 1200 mm permettent d'accueillir de nombreux équipements. Grâce à sa flexibilité, la baie peut accueillir une combinaison d'appareils de différentes tailles. Les panneaux latéraux et le toit protègent les équipements contre la poussière et d'éventuels accidents (renversement de liquide). Montée sur des roulettes, la baie se déplace facilement et permet d'organiser rapidement son espace de travail.Ce produit est soumis aux normes REACh et RoSH UE, il n'est pas composé de mercure.



Quelques mots du fabricant :

  • Flexibilité et optimisation de l'espace
  • Protection et sécurité des équipements
  • Facile d'accès et à déplacer