Schneider Electric - Barrette 125 A 6 trous - 14963

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Barrette 125 A 6 trous

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • section de conducteur - 35 mm²

  • avec capot plombable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3303430149637

Réf. Sonepar

00003014963

Réf. Fournisseur

14963

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre de pôles:

1

section de conducteur:

35 mm²

avec capot plombable:

Non

Resi9 - barrette 80 A 6 trous - courant nominal : 80A - compatibilité : Prisma G, Opale, Pragma - départ du bornier répartiteur : 2 x 16 mm², 1 x 35 mm², 3 x 10 mm² - 1 vis avec 6 départs

Les Atouts de l'article:

A quoi sert le produit ? Où l'installer ?

Cette barrette 125A de 6 trous, est utilisable autant pour des circuits de terre que pour des connexions du neutre. Elle permet de raccorder tout simplement la sortie d'un composant à ceux qui se trouvent le même rail.

Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?

Produit livré dans son emballage unitaire.

Le saviez-vous ?

Cette référence est comptable également avec les gammes Prisma G, Opale et Pragma.



Les Atouts de la gamme: