Schneider Electric - Base d'adaptation pour TeSys G115-225 - LA9GRFB1

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Base d'adaptation pour TeSys G115-225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - technique de raccordement

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481015990

Réf. Sonepar

01887101599

Réf. Fournisseur

LA9GRFB1

Réf. Commerciale

Schneider Electric

type d'accessoire/pièce détachée:

technique de raccordement

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

TeSys F - base d'adaptation pour TeSys G115-225 - H186mmxL106mmxP41mm - pour installation rétrofit - altitude de fonctionnement : 3000m sans déclassement, 5000m avec facteur de réduction

Les Atouts de l'article:

Ces accessoires sont des bases de rétroinstallation pour contacteur TeSys Giga 115-225. Conçues pour intégrer des contacteurs TeSys G 115-225 dans une installation existante avec des contacteurs TeSys F. Conforme Green Premium (RoHS/REACh). Elles peuvent couvrir une température ambiante de fonctionnement comprise entre -25 °C et 60 °C, sans déclassement jusqu'à 3 000 m d'altitude.



Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes, avec des fonctionnalités avancées
  • Moins de références, facile à sélectionner, moins de stock
  • Accès simple et rapide aux accessoires et auxiliaires depuis l'avant, ce qui réduit le temps de montage et remplacement
  • Large gamme d'accessoires de bornes d'alimentation
  • Conception modulaire et taille compacte pour une maintenance facile et une réduction des temps d'arrêt
  • QR code unique, accès rapide aux données complètes du produit, vidéo technique et instructions de service