Schneider Electric - BASE INS 100/250 3P - INT ERRUPTEUR SECTI - LV431000

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 250 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480616211

Réf. Sonepar

01887061621

Réf. Fournisseur

LV431000

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

250 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

250 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

250 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

8.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

132 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

30 kA

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Oui

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Oui

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP40

largeur:

140 mm

hauteur:

136 mm

profondeur:

96 mm