Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - BATTERIE DE CONDENSATEURS VARSET AUTO 40 - VLVAF5N03618CB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 400...400 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • abaissement de la consommation d'énergie - 0...0 %

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480741234

Réf. Sonepar

01887001647

Réf. Fournisseur

VLVAF5N03618CB

Marque

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

400...400 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

abaissement de la consommation d'énergie:

0...0 %

abaissement de la puissance apparente:

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive:

50...400 kvar

abaissement de la tension du secteur:

0 V

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

largeur:

800 mm

profondeur:

600 mm

hauteur:

2200 mm