Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - BATTERIE DE CONDENSATEURS VARSET AUTO 45 - VLVAF5N03619CB

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 400...400 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • abaissement de la consommation d'énergie - 0...0 %

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480741241

Réf. Sonepar

01887074124

Réf. Fournisseur

VLVAF5N03619CB

Marque

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

400...400 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

abaissement de la consommation d'énergie:

0...0 %

abaissement de la puissance apparente:

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive:

50...450 kvar

abaissement de la tension du secteur:

0 V

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

largeur:

800 mm

profondeur:

600 mm

hauteur:

2200 mm

VarSet - Batterie de condensateurs automatique - 450kvar - 400V - 60Hz - 3 pôles - Gris 7035

Les Atouts de l'article:

La solution de correction du facteur de puissance basse tension VarSet contribue à éviter les pénalités des services publics. Elle permet de réaliser des économies d'énergie, réduire les coûts d'investissement et les émissions de CO² grâce à la compensation de puissance réactive des charges inductives. Elle est compatible avec les logiciels de gestion de l'énergie pour tirer parti de l'installation d'alimentation numérique IoT et permettre une intégration transparente à EcoStruxture Power. Des fonctionnalités intelligentes de surveillance et de mesure sont disponibles pour sécuriser les opérations. Elle permet d'optimiser les performances et la maintenance, dans une large gamme d’applications, commerciales ou industrielles. Cette batterie de condensateurs, adaptée à la tension réseau 400V 60Hz, fournit une puissance réactive jusqu'à 450kvar. La compensation est automatiquement ajustée par le contrôleur de facteur de puissance de la famille VarPlusLogic. Elle est conçue pour une tension harmonique réseau jusqu'à 4% ou un courant harmonique réseau jusqu'à 10%, défini comme faiblement pollué. La gamme VarSet est certifiée CE, IEC 61921, IEC 61439 partie 1 et IEC61439 partie 2. Il intègre des condensateurs à haute durée de vie de la famille Varplus conçus selon les normes IEC831 partie 1 et 2. Il inclut également un contrôleur intelligent avec communication modbus RS485. Le boîtier RAL 7035 est un type au sol avec une connexion entrante à entrée inférieure protégée par un disjoncteur. Son indice de protection est IP31. Des kits optionnels sont disponibles pour les transformer facilement en IP54. Ce produit est particulièrement adapté aux applications de correction du facteur de puissance avec des charges variables ou instables.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions de CO²
  • Convient à une charge variable ou instable
  • Compensation adaptative grâce à la régulation par gradins
  • Peut être installé dans un réseau peu pollué