Schneider Electric - BATTERIE DE CONDENSATEURS VARSET AUTO 50 - VLVAF5N03620CB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - qualité du réseau
tension d’alimentation - 400...415 V
type de tension d’alimentation - AC
nombre de phases - 3
abaissement de la consommation d'énergie - 0...0 %
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606480741258
Réf. Sonepar
01887001648
Réf. Fournisseur
VLVAF5N03620CB
Marque
Schneider Electric
application:
qualité du réseau
tension d’alimentation:
400...415 V
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de phases:
3
abaissement de la consommation d'énergie:
0...0 %
abaissement de la puissance apparente:
0...0 kVA
abaissement de la puissance réactive:
50...500 kvar
abaissement de la tension du secteur:
0 V
protocole pris en charge pour CAN:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
avec interface de communication Ethernet:
Non
avec interface de communication RS-232:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
largeur:
800 mm
profondeur:
600 mm
hauteur:
2200 mm





