Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - BATTERIE DE CONDENSATEURS VARSET AUTO 60 - VLVAF6P03622CA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - qualité du réseau

  • tension d’alimentation - 400...400 V

  • type de tension d’alimentation - AC

  • nombre de phases - 3

  • abaissement de la consommation d'énergie - 0...0 %

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606480741319

Réf. Sonepar

01887074131

Réf. Fournisseur

VLVAF6P03622CA

Marque

Schneider Electric

application:

qualité du réseau

tension d’alimentation:

400...400 V

type de tension d’alimentation:

AC

nombre de phases:

3

abaissement de la consommation d'énergie:

0...0 %

abaissement de la puissance apparente:

0...0 kVA

abaissement de la puissance réactive:

50...600 kvar

abaissement de la tension du secteur:

0 V

protocole pris en charge pour CAN:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

avec interface de communication Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-232:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

largeur:

1400 mm

profondeur:

600 mm

hauteur:

2200 mm

VarSet - Batterie de condensateurs - 400V - 60Hz - Jusqu'à 600kvar / 228Hz - Tension harmonique réseau jusqu'à 7% - Courant harmonique réseau jusqu'à 20%

Les Atouts de l'article:

Cette solution de correction du facteur de puissance basse tension, de la famille VarSet, évite les pénalités des services publics. Elle permet de réaliser des économies d'énergie, réduire les coûts d'investissement et les émissions de CO² grâce à la compensation de puissance réactive des charges inductives. Elle est compatible avec les logiciels de gestion de l'énergie pour une installation d'alimentation numérique IoT et une intégration transparente à EcoStruxture Power. Des fonctionnalités intelligentes de surveillance et de mesure sont disponibles pour sécuriser les opérations. Elles optimisent les performances et la maintenance, dans une large gamme d’applications, commerciales ou industrielles. Cette batterie de condensateurs, adaptée à une tension réseau de 400V 60Hz, fournit une puissance réactive jusqu'à 600kvar avec une fréquence d'accord de 228Hz. La compensation est automatiquement ajustée par le contrôleur de facteur de puissance de la famille VarplusLogic. Elle est conçue pour une tension harmonique réseau jusqu'à 7% ou un courant harmonique réseau jusqu'à 20%, défini comme réseau harmonique pollué. La gamme VarSet est certifiée CE, IEC 61921, IEC 61439 partie 1 et partie 2. Elle intègre des condensateurs à haute durée de vie de la famille Varplus conçus selon les normes IEC831 partie 1 et partie 2. Elle inclut aussi un contrôleur intelligent avec communication modbus RS485. Le boîtier RAL 7035 est un type au sol avec une connexion entrante à entrée inférieure protégée par un disjoncteur. Les coffrets disposent d'un indice standard IP31. Des kits optionnels sont disponibles pour les transformer facilement en IP54. Ce produit est particulièrement adapté aux applications de correction du facteur de puissance avec des charges variables ou instables.



Quelques mots du fabricant :

  • Permet de réaliser des économies d'énergie et de réduire les émissions de CO²
  • Convient à une charge variable ou instable
  • Compensation adaptative grâce à la régulation par gradins
  • Peut être installé dans un réseau pollué