Schneider Electric - BATTERIE LITHIUM 3V, PIEC ES DE RECHANGES - VW3E6020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 3 V
autre désignation - sans
désignation des dimensions - pile-bouton
nombre de cellules - 1
modèle - lithium
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3606485306551
Réf. Sonepar
01887530655
Réf. Fournisseur
VW3E6020
Marque
Schneider Electric
tension nominale:
3 V
autre désignation:
sans
désignation des dimensions:
pile-bouton
nombre de cellules:
1
modèle:
lithium
hauteur, borne comprise:
5 mm
diamètre:
25 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non
poids:
6 g



