Schneider Electric - BE1050G2-FR Onduleur off-line 1050VA/600W, 230V - 8 Prises FR et Ports USB - BE1050G2-FR

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance apparente de sortie - 1050 VA

  • puissance effective de sortie - 600 W

  • technologie USV - hors ligne

  • nombre de raccords de sortie standard français (type E) - 0

  • nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 - 0

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

731304738282

Réf. Sonepar

01887738282

Réf. Fournisseur

BE1050G2-FR

Marque

Schneider Electric

puissance apparente de sortie:

1050 VA

puissance effective de sortie:

600 W

technologie USV:

hors ligne

nombre de raccords de sortie standard français (type E):

0

nombre de raccordements de sortie appareils froids C13:

0

temps de pontage à pleine charge:

2 min

nombre de raccordements de sortie appareils froids C19:

0

raccordement d'entrée:

autre

interface USB:

Oui

avec interface de communication RS-232:

Non

nombre de phases secondaires:

1

SNMP:

Non

type de tension:

AC

hauteur:

120 mm

largeur:

130 mm

profondeur:

365 mm

poids:

4.6 kg

possibilité de gestion du réseau:

Non

tension d'entrée:

230...230 V

type de construction:

appareil indépendant

modulaire:

Non

distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire):

0 %

facteur de puissance cos phi à la sortie:

0.57

efficacité totale:

0 %

efficacité en mode éco:

0 %

contact de commutation hors tension:

Non

fonction de coupure automatique:

Non

nombre de phases primaires:

1

tension de sortie:

230...230 V

fréquence primaire:

50...60 Hz

nombre de raccordements de sortie (type F):

0

nombre de raccordements de sortie raccordement fixe:

0

fréquence secondaire:

50...50 Hz

consommation d'énergie:

600 W

Le Back-UPS BE est un onduleur conçu pour protéger vos PCs et périphériques électroniques en cas de coupure éléctrique. Il offre une autonomie de 7 minutes 44 à mi-charge (300W), au format multiprise avec LED d'état et alarme sonore.