Schneider Electric - BMS - capteur pression diff air/gaz - LCD - 2500pa - 17x28mm - 5PSID - mâle - EPD302LCD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...0.0025 bar
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 0 V ... 2 V - Non
sortie analogique 0 V ... 5 V - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606489728298
Réf. Sonepar
01887972829
Réf. Fournisseur
EPD302LCD
Marque
Schneider Electric
plage de mesure:
0...0.0025 bar
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 0 V ... 2 V:
Non
sortie analogique 0 V ... 5 V:
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
sortie analogique 2 V ... 10 V:
Non
température ambiante:
-20...60 °C
poids:
0.125 kg
Les Atouts de l'article:
Les capteurs de pression SpaceLogic série EP peuvent mesurer la pression ou la vitesse de l'air en appuyant simplement sur un interrupteur. Cet appareil est destiné au montage sur conduit et dispose d'un écran LCD. Il mesure la pression de 1 à 10 In WC et la vitesse de 3 000 pieds/min à 6 000 pieds/min. La fonctionnalité Bluetooth est disponible pour une mise en service et une maintenance faciles. Ces appareils incluent un indice environnemental IP65/NEMA 4 et une garantie limitée de 5 ans.
Quelques mots du fabricant :
- Fonctionnalité Bluetooth pour faciliter la mise en service et la maintenance
- Dispositif tout-en-un fournissant une mesure de pression et de vitesse, modes sélectionnables par commutateur DIP
- Facilité d'installation avec un capot intégré et un bornier à vis externe
- Configuration en mode bidirectionnel avec réglage rapide
- La protection du circuit évite les dommages dus à un câblage incorrect
- Convient aux environnements difficiles (boîtier IP65)
- Bouton-poussoir auto zéro pour une précision optimale


