Schneider Electric - BMS - sonde analogique medium blanche T + Hr + CO2 - SLASXC2

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - BMS - sonde analogique medium blanche T + Hr + CO2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - capteur multiple

  • mode de pose - saillie

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606481900524

Réf. Sonepar

01887001343

Réf. Fournisseur

SLASXC2

Marque

Schneider Electric

système de bus KNX:

Non

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

capteur multiple

mode de pose:

saillie

signal acoustique:

Non

couleur:

blanc

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

numéro RAL (équivalent):

9003

entrée analogique:

Non

nombre d’entrées numériques:

0

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP20