Schneider Electric - BMS - sonde analogique optimum blanche tactile T + Hr + CO2 - SLAWTC2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
nombre de points d'actionnement - 0
avec affichage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481901156
Réf. Sonepar
01887001346
Réf. Fournisseur
SLAWTC2
Marque
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
nombre de points d'actionnement:
0
avec affichage:
Oui
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
LED à statut:
Non
capteur IR:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
avec régulateur de température:
Oui
DCF77 récepteur intégré:
Non
avec minuterie:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
brillant
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm


