Schneider Electric - BMS - sonde communicante medium blanche LCD 0..10V - 4..20mA - SLPSLC2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
nombre de points d'actionnement - 3
avec affichage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606481900746
Réf. Sonepar
01887190074
Réf. Fournisseur
SLPSLC2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
nombre de points d'actionnement:
3
avec affichage:
Oui
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
LED à statut:
Non
capteur IR:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
avec régulateur de température:
Oui
DCF77 récepteur intégré:
Non
avec minuterie:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm