Schneider Electric - BMS - sonde communicante medium blanche tactile 0..10V - 4..20mA - SLPSTC2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
nombre de points d'actionnement - 0
avec affichage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481900807
Réf. Sonepar
01887190080
Réf. Fournisseur
SLPSTC2
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX:
Non
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
saillie
nombre de points d'actionnement:
0
avec affichage:
Oui
couleur:
blanc
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
radio bidirectionnelle:
Non
largeur en nombre de modules:
0
LED à statut:
Non
capteur IR:
Non
réglage manuel de la valeur de consigne:
Oui
contact à poussoir de présence:
Non
avec régulateur de température:
Oui
DCF77 récepteur intégré:
Non
avec minuterie:
Non
avec protection contre le vol/démontage:
Non
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
traitement de la surface:
non traité
finition de la surface:
mat
numéro RAL (équivalent):
9003
transparent:
Non
indice de protection (IP):
IP20
couplage au bus inclus:
Oui
profondeur min. de la boîte d'encastrement:
0 mm
Les Atouts de l'article:
Cette sonde capte la qualité de l'air grâce à ses capteurs. Elle est flexible, à utiliser avec les contrôleurs BAS. Il est conçu pour accepter les sorties BACnet MSTP ou Modbus. Le boîtier du capteur mural est blanc mat. L'interface utilisateur est assurée par un écran tactile couleur avec menu de contrôle. Ce capteur de qualité de l'air prend en compte la température, l'humidité et le CO².
Quelques mots du fabricant :
- Une technologie de pointe pour garantir fiabilité et précision
- Plate-forme flexible multi-détection
- Esthétique moderne pour se fondre facilement dans les espaces
- Interface utilisateur avec indication visuelle du CO2
- Module RH facile à remplacer
- Bornes de câblage de grande taille faciles à installer