Schneider Electric - BOITE A BOUTON ATEX METALLIQUE UN BOUTON TOURNANT A DEUX POSITIONS FIXES - XAWF130EX

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - BOITE A BOUTON ATEX METALLIQUE UN BOUTON TOURNANT A DEUX POSITIONS FIXES

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 1

  • nombre de contacts à poussoir - 0

  • nombre de voyants lumineux - 0

  • nombre de commutateurs-sélecteurs - 1

  • adapté à un arrêt d'urgence - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389118047198

Réf. Sonepar

00002804719

Réf. Fournisseur

XAWF130EX

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

1

nombre de contacts à poussoir:

0

nombre de voyants lumineux:

0

nombre de commutateurs-sélecteurs:

1

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre d'interrupteurs à clé:

0

nombre de contacts à poussoir champignons:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

couleur de la partie supérieure du boîtier:

noir

matériau du boîtier/corps:

métal

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

indice de protection (IP):

IP65/IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

couleur du boîtier/corps:

gris