Schneider Electric - Boite de regroupement de produits Resi9 pour complément des TAMC référencés - R9HBOXPRO


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 230 V
type de tension - AC
fréquence - 50...50 Hz
indice de protection (IP) - IP20
température ambiante en fonctionnement - -25...40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3606487148326
Réf. Sonepar
01887714832
Réf. Fournisseur
R9HBOXPRO
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension assignée (Ue):
230 V
type de tension:
AC
fréquence:
50...50 Hz
indice de protection (IP):
IP20
température ambiante en fonctionnement:
-25...40 °C
antidéflagration:
Non
Les Atouts de l'article:
A quoi sert le produit ? Où l'installer ?
Cette boite de regroupement de produits resi9 XE permet de compléter en disjoncteurs, Interrupteurs différentiels ou télérupteurs les TAMC référencés. Ces produits se montent dans les coffrets Resi9 ou PrismaSeT XS ou S.
Qu'est-ce que je reçois quand j'achète cette référence ?
R9HBOXPRO se compose de disjoncteurs modulaires (12xR9EFC610 et 36xR9EFC616), d'interrupteurs différentiels (24xR9EFC620 et 6x R9ERC263) et de télérupteurs (6xR9PCL116).
Quels sont les avantages à l'installation ?
Cette boite s'installe dans un tableau électrique résidentiel d'un geste simple permettant une installation rapide.
A quels standards et normes le produit répond-il ?
Le produit répond aux normes pour les disjoncteurs: EN/CEI 60898-1, les interupteurs différentiels : EN/CEI 61008, et les télérupteurs: EN/CEI 60669-1 &EN/CEI 60669-2-2.
Le saviez-vous ?
Pour une protection de calibre différent, il existe également des disjoncteurs embrochables de calibre 2A, 6A, 10A, 16A, 20A, 25A, 32A en courbe C ou en courbe D et des interrupteurs différentiels embrochable de calibre 25A, 40A, 63A. Pour un depannage ou l'ajout d'un disjoncteur embrochable dans un tableau existant peignable, il est possible d'utiliser un accessoire de raccordement (UniXE). Ces produits sont à installer sur les répartiteurs XE.
Les Atouts de la gamme:
Resi9 est la gamme de coffrets précablés adaptés aux besoins de la réhabilitation.
Quelques mots du fabricant :
- Avec les connexions à ressort, plus besoin de tournevis
- Garantie des raccordements dans le temps
- Disjoncteurs avec profil arrondi pour offrir plus d'espace de cablages
- Pas besoin de campagne de resserrage sur les disjoncteurs