Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Schneider Electric - Boite métal vide grise - M20 x2 - 4 trous 22 mm - 80x130x51,5 mm - UL cULus - XAPD2204

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de postes de commande - 4

  • type de construction du boîtier - boîtier en saillie

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • couleur de la partie supérieure du boîtier - gris

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110001082

Réf. Sonepar

01887001362

Réf. Fournisseur

XAPD2204

Marque

Schneider Electric

nombre de postes de commande:

4

type de construction du boîtier:

boîtier en saillie

matériau du boîtier/corps:

zinc

couleur de la partie supérieure du boîtier:

gris

indice de protection (IP):

IP65/IP67

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

diamètre des ouvertures:

22.5 mm

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

80 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

51.5 mm

Harmony XAPD - Boite à boutons à composer - boitier métallique en alliage de zinc - Gris RAL7035 - 80 x 130 x 51,5 mm - 4 trous Ø 22mm - Entraxe horizontale 40 mm - 2 presse-étoupes ISO M20 - UL type 4|4X - IP65|66|69 IK07 - cULus|UL|EAC

Les Atouts de l'article:

Ce produit fait partie de la gamme XAP, une offre de postes de commandes métalliques pour les séries XB4 et XB5 de boutons-poussoirs Ø 22 mm. Le XAPD2204 est un boîtier vide de couleur grise (RAL7035). Cette version avec 4 trous permet de combiner les fonctions XB4/XB5 dans un petit volume. La taille reste compacte. Il est possible de personnaliser le boîtier XAP à l'aide du sélecteur de produit et du configurateur en ligne Harmony. Ce boîtier a été normalisé avec un taraudage pour presse-étoupes ISO pour être entièrement conforme à la norme CEI 62444. Il est livré avec deux trous M20. La protection contre les chocs électriques est de classe I selon EN/IEC 61140 et le niveau de protection contre les chocs mécaniques jusqu'à IK07 selon EN/IEC 62262. Il s'agit d'un boîtier en alliage de zinc et les dimensions sont de 80 x 130 x 51,5 mm (largeur x hauteur x profondeur)et il pèse 0,600 kg. Le boîtier XAPD est conçu pour les fabricants de matériel d'origine (OEM) qui répondent à des exigences d'applications lourdes telles que la manutention des matériaux, l'agroalimentaire, les éoliennes, l'exploitation minière, les minéraux et les métaux (MMM), les véhicules, etc. Ce boîtier est conforme aux normes EN/IEC 60529 et EN/IEC 60947-5-1 et est fourni avec les certifications CE, UL, cULus et EAC. Des marquages entièrement personnalisables sont disponibles pour améliorer l'expérience d'interface et l'esthétique du boîtier. Le boîtier XAP est conçu pour être monté en position verticale et horizontale avec 4 trous de fixation. La forme permet une combinaison entre simplicité, flexibilité de personnalisation et conception attrayante pour les machines. Il est respectueux de l'environnement et conforme aux directives telles que RoHS, DEEE et REACh relatives à la protection de l'environnement.



Quelques mots du fabricant :

  • Stations vides pour assemblage client avec 1 à 10 trous selon modèle
  • Simplicité de fonctionnement, flexibilité et robustesse
  • Compatibilité totale avec les gammes de boutons-poussoirs Harmony XB4 ou Harmony XB5
  • Offre métallique pour une utilisation dans une large gamme d'environnements
  • Enveloppes prépercées ou non percées en alliage de zinc ou d'aluminium
  • Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux