Schneider Electric - Boite métal vide grise - M32 x1 - 6 trous 30 mm - 85x310x77 mm - XAPD5606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de postes de commande - 6
type de construction du boîtier - boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps - aluminium
couleur de la partie supérieure du boîtier - gris
indice de protection (IP) - IP65/IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389119013079
Réf. Sonepar
01887901307
Réf. Fournisseur
XAPD5606
Marque
Schneider Electric
nombre de postes de commande:
6
type de construction du boîtier:
boîtier en saillie
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur de la partie supérieure du boîtier:
gris
indice de protection (IP):
IP65/IP67
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
diamètre des ouvertures:
30.5 mm
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
85 mm
hauteur:
310 mm
profondeur:
77 mm
Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme XAP, une offre de postes de commandes métalliques pour les séries XB4 et XB5 de boutons-poussoirs Ø 22 mm et pour les séries 9001K et 9001SK de boutons-poussoirs Ø 30 mm. XAPD5606 est un boîtier vide de couleur grise (RAL7035). Cette version avec 6 trous permet tout type de fonctions XB4/XB5, y compris les arrêt d’urgence avec étiquette. 2 tailles de porte-étiquette peuvent être utilisées dans différentes positions. Les XB4F/XB5F encastrés sont également compatibles. Il est possible de personnaliser le boîtier XAP à l'aide du sélecteur de produit et du configurateur en ligne Harmony. Ce boîtier a été normalisé avec un taraudage pour presse-étoupes ISO pour être entièrement conforme à la norme CEI 62444. Il est livré avec deux trous M32. La protection contre les chocs électriques est de classe I selon EN/IEC 61140 et le niveau de protection contre les chocs mécaniques jusqu'à IK07 selon EN/IEC 62262. Il s'agit d'un boîtier en alliage de zinc et les dimensions sont de 85 x 310 x 77 mm (largeur x hauteur x profondeur) 85 mm (largeur) x 310 mm (hauteur) x 77 mm (profondeur) et il pèse 0,810 kg. Le boîtier XAPD est conçu pour les fabricants de matériel d'origine (OEM) qui répondent à des exigences d'applications lourdes telles que la manutention des matériaux, l'agroalimentaire, les éoliennes, l'exploitation minière, les minéraux et les métaux (MMM), les véhicules, etc. Ce boîtier est conforme aux normes EN/IEC 60529 et EN/IEC 60947-5-1 et est certifiée CE et EAC. Des marquages entièrement personnalisables sont disponibles pour améliorer l'expérience d'interface et l'esthétique du boîtier. L'accessoire ZB4FBZ014 est également disponible pour le montage des têtes encastrées. Le boîtier XAP est conçu pour être monté en position verticale et horizontale avec 4 trous de fixation. La forme permet une combinaison entre simplicité, flexibilité de personnalisation et conception attrayante pour les machines. Il est respectueux de l'environnement et conforme aux directives telles que RoHS, DEEE et REACh relatives à la protection de l'environnement.
Quelques mots du fabricant :
- Stations vides pour assemblage client avec 1 à 10 trous selon modèle
- Simplicité de fonctionnement, flexibilité et robustesse
- Compatibilité totale avec les gammes de boutons-poussoirs Harmony XB4 ou Harmony XB5
- Offre métallique pour une utilisation dans une large gamme d'environnements
- Enveloppes prépercées ou non percées en alliage de zinc ou d'aluminium
- Un large éventail d'accessoires pour personnaliser vos panneaux






