Schneider Electric - Borne à ressort - passant - 3 points - 2,5mm² - gris - NSYTRR23

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Borne à ressort - passant - 3 points - 2,5mm² - gris

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • courant assigné In - 24 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480532542

Réf. Sonepar

01887053254

Réf. Fournisseur

NSYTRR23

Réf. Commerciale

Schneider Electric

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

courant assigné In:

24 A

tension assignée (Ue):

800 V

finition raccordement électrique 1:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

gris

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.2...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

raccordement par borne à ressort

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.2 mm

hauteur:

36.5 mm

profondeur:

60.5 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Oui

plaque de fermeture requise:

Oui

étages reliés à l'intérieur:

Non

convient pour matériau conducteur:

aluminium/cuivre

Linergy TR - Borne à ressort - passant - 3 points - 2,5mm² - gris - Encliquetable - Lot de 50

Les Atouts de l'article:

Linergy TR est un bornier pour Linergy. Il dispose d'une section nominale de 2,5mm². La tension de fonctionnement nominale est de 600V conformément à CSA/cURus et de 800V conformément à EN/IEC 60947-7-1. Le courant nominal est de 24A conformément à EN/IEC 60947-7-1 et de 20A conformément à CSA et cURus. Elles est grise. Le montage se fait par clipsage et le raccordement par bornes à vis 1x1 mono-niveau. La connexion et déconnexion peuvent se faire par tournevis. Elle est compatible avec les boîtiers spacial pour Prisma G, Prisma P, Pragma, Prisma PH, Prisma Pack, Spacial, Kaedra, TeSys. Elle est vendue par lots de 50 unités. Elle fonctionne entre -40 et 130 °C, conformément aux normes CEI 60216-1 et VDE 0304-T21. Elle est certifiée multi normes (CSA, cURus, EAC).



Quelques mots du fabricant :

  • Il fait partie du bornier de passage Linergy de section nominale 2.5mm²
  • Montage par encliquetage et raccordement latéral par bornier à vis 1x1 à un seul niveau
  • Le relâchement de la pression sur les côtés arrête le flux des extrémités de câble
  • Facilite le stockage sans mélange des extrémités de câbles de différentes tailles
  • Identifie la section des extrémités de câble qu'il contient