Schneider Electric - Borne à vis - pour conducteur de protection - 2 points - 6mm² - vert/jaune - NSYTRV62PE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction PEN possible - Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.2...10 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
couleur - vert/jaune
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Linergy TR
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3606480532085
Réf. Sonepar
01887053218
Réf. Fournisseur
NSYTRV62PE
Réf. Commerciale
Schneider Electric
fonction PEN possible:
Non
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.2...10 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
couleur:
vert/jaune
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.2...6 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.2...10 mm²
section de raccordement cable souple:
0.2...10 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
2
matériau du corps isolant:
thermoplastique
température de fonctionnement:
-40...130 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
8.2 mm
hauteur:
47.5 mm
profondeur:
47.7 mm
plaque de fermeture requise:
Oui
Les Atouts de l'article:
Linergy TR est un bornier pour Linergy. Il fait partie du bornier de terre Linergy avec une section nominale de 6 mm². Il a un traitement de surface vert-jaune. Montage par encliquetage et raccordement latéral par bornier à vis 1x1 à un seul niveau. Il peut s'agir d'une connexion et d'une déconnexion par tournevis.Il est compatible avec les coffrets PanelSeT pour Prisma G, Prisma P, Pragma, Prisma PH, Prisma Pack, PanelSeT, Kaedra, TeSys. Vendu par lot de 50 unités La température de l'air ambiant pour le fonctionnement est comprise entre -40 et 130 °C, conformément aux normes IEC 60216-1 et VDE 0304-T21. Certifié multi-normes (ATEX, CSA, cURus, DNV, GL, LR, VDE, IEC-Ex, EAC).
Quelques mots du fabricant :
- Fait partie d'un bornier de passant linergy de section nominale 6 mm²
- Montage par encliquetage et raccordement latéral par bornier à vis 1x1 simple niveau
- Le relâchement de la pression sur les côtés arrête le flux des extrémités de câble
- Facilite le stockage, évite le mélange des extrémités de câbles de différentes tailles
- Identifie la section des extrémités de câble