Schneider Electric - Borne push-in - pour conducteur de protection - 3 points - 2,5mm² - vert/jaune - NSYTRP23PE

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - Borne push-in - pour conducteur de protection - 3 points - 2,5mm² - vert/jaune

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction PEN possible - Non

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...2.5 mm²

  • finition raccordement électrique 1 - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • couleur - vert/jaune

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3606480533198

Réf. Sonepar

01887053319

Réf. Fournisseur

NSYTRP23PE

Réf. Commerciale

Schneider Electric

fonction PEN possible:

Non

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 1:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

couleur:

vert/jaune

section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:

0.08...2.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.08...4 mm²

section de raccordement cable souple:

0.08...2.5 mm²

finition raccordement électrique 2:

fiche

nombre d'étages:

1

nombre de positions de serrage par étage:

3

matériau du corps isolant:

thermoplastique

température de fonctionnement:

-40...130 °C

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V0

largeur:

5.2 mm

hauteur:

36.5 mm

profondeur:

60.5 mm

plaque de fermeture requise:

Oui