Schneider Electric - Bte deriv. face lisse 105x105x55 - ENN05045

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 61 mm
largeur - 115 mm
profondeur - 115 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Mureva Box
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3295150050457
Réf. Sonepar
00020005045
Réf. Fournisseur
ENN05045
Marque
Schneider Electric
forme:
carré
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
61 mm
largeur:
115 mm
profondeur:
115 mm
diamètre:
0 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
autre
couleur:
gris
section de conducteur max.:
20 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
0
type de traversée de boîtier:
sans
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
0 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique
Les Atouts de l'article:
Cette boîte de dérivation ENN05045 est livrée avec un couvercle à visser quart de tour, sans entrées. Elle est grise. Elle inclut des bouchons à collerette pour une protection supplémentaire des têtes de vis. L'indice de protection mécanique est IK07, et sa résistance à la flamme est de 650 °C. Le corps et couvercle sont en PP (polypropylène). Son indice de protection est IP55. Elle fournit des installations sûres dans des environnements difficiles, intérieurs et extérieurs, exposés à l'eau et à la poussière comme l'industrie, les fermes, les parkings ou les salles de bain. Elle permet d'avoir l'électricité partout et où elle n'a pas été prévue, comme dans les endroits humides ou poussiéreux. Les boîtiers Mureva de Schneider Electric répondent parfaitement aux exigences de sécurité de l'entreprise. Ainsi, les installations peuvent être réalisées indépendamment de l'environnement ou des besoins de sécurité. Ils sont faciles à installer, stables et sans halogène. Vous pouvez les équiper en fonction de vos besoins spécifiques ou les acheter en tant que boîtiers de dérivation complets. Avec les alimentations électriques Mureva à portée de main, le travail est plus facile !






