Schneider Electric - Bte deriv. face lisse 80x80x45 - ENN05044

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 51 mm

  • largeur - 89 mm

  • profondeur - 89 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3295150050440

Réf. Sonepar

00020005044

Réf. Fournisseur

ENN05044

Marque

Schneider Electric

forme:

carré

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

51 mm

largeur:

89 mm

profondeur:

89 mm

diamètre:

0 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

autre

couleur:

gris

section de conducteur max.:

0 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

0

type de traversée de boîtier:

sans

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

encliqueté

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

0 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 80 x 80 x 45 mm - sans - couvercle clipsable - 5 pièces - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - corps ABS | couvercle polypropylène -650°C -CE -classe II -sans halogène

Les Atouts de l'article:

Cette boîte de dérivation carrée en saillie à parois pleines ENN05044 est livrée avec couvercle clipsé, sans entrées. Elle est grise. Elle inclut des capuchons pour une protection supplémentaire des têtes de vis. Son indice de protection mécanique est IK07, sa résistance aux flammes 650 °C. Son corps est en ABS (acrylonitrile butadiène-styrène), son couvercle en PP (polypropylène). Elle est classée IP55 et permet des installations sûres dans des environnements difficiles, à l'intérieur comme à l'extérieur, exposés à l'eau et à la poussière comme l'industrie, les fermes, les parkings ou même une salle de bain. Elle permet d'avoir de l'électricité partout, y compris dans des endroits humides ou poussiéreux, et là où l'électricité n'a pas été prévue. Les boîtiers Mureva de Schneider Electric répondent à toutes les exigences de sécurité d'une entreprise, toutes les installations montées en surface peuvent être réalisées indépendamment de l'environnement ou des besoins de sécurité. Les boîtiers sont faciles à installer, stables et sans halogène. Ils s'équipent selon les besoins spécifiques ou s'achètent sous forme de boîtes de jonction complètes. Avec les fournitures électriques Mureva à portée de main, le travail est simplifié.