Schneider Electric - Bte deriv. pre-def.275x225x120 - ENN05097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rectangulaire
pour diamètre du tube - autre
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 292 mm
largeur - 242 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Mureva Box
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3295150050976
Réf. Sonepar
00020005097
Réf. Fournisseur
ENN05097
Marque
Schneider Electric
forme:
rectangulaire
pour diamètre du tube:
autre
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
292 mm
largeur:
242 mm
profondeur:
128 mm
diamètre:
0 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
gris
section de conducteur max.:
40 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
24
type de traversée de boîtier:
estampage
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
0 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique
Les Atouts de l'article:
Cette boîte de jonction rectangulaire en saillie ENN05097 est livrée avec 16 entrées de câble M20/25 et 8 M32/40 ainsi qu'un couvercle quart de tour vissé. Elle est grise. Elle inclut des bouchons à collerette pour une protection supplémentaire des têtes de vis. L'indice de protection mécanique est IK07, et sa résistance à la flamme est de 650 °C. Le corps et couvercle sont en PP (polypropylène). Son indice de protection est IP55. Elle fournit des installations sûres dans des environnements difficiles, intérieurs et extérieurs, exposés à l'eau et à la poussière comme l'industrie, les fermes, les parkings ou les salles de bain. Elle permet d'avoir l'électricité partout et où elle n'a pas été prévue, comme dans les endroits humides ou poussiéreux. Les boîtiers Mureva de Schneider Electric répondent parfaitement aux exigences de sécurité de l'entreprise. Ainsi, les installations peuvent être réalisées indépendamment de l'environnement ou des besoins de sécurité. Ils sont faciles à installer, stables et sans halogène. Vous pouvez les équiper en fonction de vos besoins spécifiques ou les acheter en tant que boîtiers de dérivation complets. Avec les alimentations électriques Mureva à portée de main, le travail est plus facile !




