Schneider Electric - Bte deriv. pre-def.325x275x120 - ENN05099

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - rectangulaire

  • pour diamètre du tube - autre

  • indice de protection (IP) - IP55

  • longueur - 125 mm

  • largeur - 340 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3295150050990

Réf. Sonepar

00020005099

Réf. Fournisseur

ENN05099

Réf. Commerciale

Schneider Electric

forme:

rectangulaire

pour diamètre du tube:

autre

indice de protection (IP):

IP55

longueur:

125 mm

largeur:

340 mm

profondeur:

290 mm

diamètre:

0 mm

mode de pose:

montage mural/au plafond

garnissage:

autre

couleur:

gris

section de conducteur max.:

40 mm²

montage dans le sol:

Non

montage sous l'eau:

Non

entrée de l'arrière:

Non

connectable:

Non

nombre d'entrées:

32

type de traversée de boîtier:

estampage

matériau:

plastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition du couvercle:

couvercle borgne

couvercle transparent:

Non

fixation du couvercle:

vissé

coulable:

Non

masse de coulage fournie:

Non

plombable:

Non

tension d'isolement assignée (Ui):

0 V

maintien de fonction:

sans

avec blindage:

Non

résistant aux intempéries:

Oui

température d'utilisation:

-25...40 °C

version anti-déflagration:

Non

pour Ex-Zone gaz:

sans

pour poussière Ex-Zone:

sans

modèle:

tableau électrique

Mureva Box - boîte de dérivation en saillie - 325 x 175 x 120 mm - entrées défonçables 24 M20/25 | 8 M25/32 - vissé couvercle - 1 pièce - gris RAL 7035 - IP55 IK07 - corps & couvercle polypropylène -750°C -CE -classe II -sans halogène

Les Atouts de l'article:

Cette boîte de jonction rectangulaire en saillie ENN05099 est livrée avec 24 entrées de câble M20/25 et 8 M32/40 ainsi qu'un couvercle quart de tour vissé. Elle est grise. Elle inclut des bouchons à collerette pour une protection supplémentaire des têtes de vis. L'indice de protection mécanique est IK07, et sa résistance à la flamme est de 650 °C. Le corps et couvercle sont en PP (polypropylène). Son indice de protection est IP55. Elle fournit des installations sûres dans des environnements difficiles, intérieurs et extérieurs, exposés à l'eau et à la poussière comme l'industrie, les fermes, les parkings ou les salles de bain. Elle permet d'avoir l'électricité partout et où elle n'a pas été prévue, comme dans les endroits humides ou poussiéreux. Les boîtiers Mureva de Schneider Electric répondent parfaitement aux exigences de sécurité de l'entreprise. Ainsi, les installations peuvent être réalisées indépendamment de l'environnement ou des besoins de sécurité. Ils sont faciles à installer, stables et sans halogène. Vous pouvez les équiper en fonction de vos besoins spécifiques ou les acheter en tant que boîtiers de dérivation complets. Avec les alimentations électriques Mureva à portée de main, le travail est plus facile !