Schneider Electric - Bte deriv.rouge+embt 105x105x55 - ENN05165
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - carré
pour diamètre du tube - 25 mm
indice de protection (IP) - IP55
longueur - 61 mm
largeur - 118 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Mureva Box
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3295150051652
Réf. Sonepar
00020005165
Réf. Fournisseur
ENN05165
Marque
Schneider Electric
forme:
carré
pour diamètre du tube:
25 mm
indice de protection (IP):
IP55
longueur:
61 mm
largeur:
118 mm
profondeur:
118 mm
diamètre:
0 mm
mode de pose:
montage mural/au plafond
garnissage:
sans
couleur:
rouge
section de conducteur max.:
25 mm²
montage dans le sol:
Non
montage sous l'eau:
Non
entrée de l'arrière:
Non
connectable:
Non
nombre d'entrées:
7
type de traversée de boîtier:
membrane d'étanchéité
matériau:
plastique
sans halogène:
Oui
traitement de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
autre
finition du couvercle:
couvercle borgne
couvercle transparent:
Non
fixation du couvercle:
vissé
coulable:
Non
masse de coulage fournie:
Non
plombable:
Non
tension d'isolement assignée (Ui):
0 V
maintien de fonction:
sans
avec blindage:
Non
résistant aux intempéries:
Oui
température d'utilisation:
-25...40 °C
version anti-déflagration:
Non
pour Ex-Zone gaz:
sans
pour poussière Ex-Zone:
sans
modèle:
tableau électrique
Les Atouts de l'article:
Cette boîte de dérivation est livrée avec des passe-fils 7x25mm et un couvercle à vis quart de tour. Elle est rouge. Elle inclut des capuchons de collier à vis pour une protection supplémentaire des têtes de vis. Sa protection mécanique est IK07, sa résistance aux flammes est de 960 °C. Son indice de protection est IP55. Elle permet des installations sûres dans des environnements difficiles ou extérieurs, exposés à l'eau et à la poussière comme l'industrie, les fermes, les parkings ou les salles de bain. Elle permet l'accès à l'électricité même là où elle n'est pas prévue, comme dans des endroits humides ou poussiéreux. Les boîtiers Mureva de Schneider Electric répondent à toutes les exigences de sécurité. Ainsi, toutes les installations montées en surface peuvent être réalisées indépendamment de l'environnement ou des besoins de sécurité. Les boîtiers sont faciles à installer. Vous pouvez les équiper selon vos besoins spécifiques ou les acheter sous forme de boîtes de jonction complètes. Avec les fournitures électriques Mureva à portée de main, optez pour la simplicité.






